曜日別特売

ホットカーペット

ホットカーペット - YAMAZEN(山善)

小さく折りたためて収納しやすい。冬場の足元をやさしくあたためるホットカーペット。2畳相当。

用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。電気カーペット 電気マット 足元暖房 ホットカーペット コンパクト材質ポリエステル100%質量(kg)約2.6定格100V 400W電源コード(m)約1.2消費電力量(Wh)(1時間あたり)(つまみ3)約180、(つまみ5)約250寸法(縦×横)(cm)約170×170表面温度(℃)(つまみ3)約36、(つまみ5)約45内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12360166SUC-201
10,980
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする