曜日別特売

強力ばね 樹脂ガイド RG RG26-50

強力ばね 樹脂ガイド RG RG26-50 - 東京発条製作所強力ばね 樹脂ガイド RG RG26-50 - 東京発条製作所

・樹脂ガイドはばね鋼より軟化している上、潤滑性がある事により、ばね内径部分に折損の起因となる有害な傷を発生させません。・樹脂ガイドは、ばねに傷を発生させない事により、ショットピーニング効果を保持する事ができ、ばね本来の耐久性を維持する事ができます。

寸法L(mm)
50
適合規格
ばねTF:TF50
寸法L1(mm)
38
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
26
使用ボルト
M12×65×P1.75
ばねの種類
強力ばね
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12357147RG26-50
730
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする