強力ばね軽荷重 TL 外径60mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
- 用途
- プレス金型に。
クラッチ・ブレーキ部品に。
精密機械部品に。
工作機械部品に。
免震部品に。
- トラスコ品番
- 443-4820
- 材質
- ばね用シリコンクロム鋼
- 内径(Φmm)
- 30
- 外径(Φmm)
- 60
- 最大荷重(N)
- 4770
- ばね定数(N/mm)
- 39.72
- 自由長(mm)
- 300
- 最大たわみ(mm)
- 120
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※自由長×40.0%を超えるたわみでは使用しないでください。機構部品 の新着商品
カテゴリ
















