曜日別特売

スリム電源タップ

スリム電源タップ - オーム電機スリム電源タップ - オーム電機スリム電源タップ - オーム電機スリム電源タップ - オーム電機スリム電源タップ - オーム電機スリム電源タップ - オーム電機スリム電源タップ - オーム電機スリム電源タップ - オーム電機

コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード
耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
ACアダプター対応

定格15A/125V、1500W以下プラグ形状Lプラグコード長さ(m)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント
定格
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12376431HS-T415W224個口15A/125V、1500W以下1.5
880
849
934(税込)
3日以内出荷
12376440HS-T615W226個口15A/125V、1500W以下1.5
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする