宮島化学工業
ポリ玉巻テープ
紫外線劣化に強く、折り畳まれている事で屋外使用時の風による破断にも強い
用途
荷造り作業全般/ 農作物の誘引や結束作業 /手芸(編み物)など
材質
高密度ポリエチレン
幅(mm)
50
寸法(mm)
【折り畳みヒモ波場】6
色
白
質量(g)
345
長さ(m)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(40巻)
注意
※火のそばでの保管、使用は禁止・摩擦による破断に注意
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376501
TE-401
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください