宮島化学工業
ニューロープ
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途
荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用
材質
ポリプロピレン
色
黒
質量(g)
290
長さ(m)
100
太さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(48巻)
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376528
HR-056
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください