宮島化学工業
用度用PP玉巻テープ
小売店舗の梱包什器に入る大きさ、滑りが少なく使いやすい、ユニット単価が低くコスパが高い
用途
スーパーマーケットなどの用度ひも /荷造り全般 /野菜苗の誘引など
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
40
寸法(mm)
【折り畳みヒモ波場】5
色
白
質量(g)
330
長さ(m)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(40巻)
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376519
CT-700
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください