ニシムラ
No.1910 3次元調整ピボットヒンジ
上丁番を固定できますので、扉の吊り込みが一人でも簡単に行えます。
扉を閉じた状態でもドライバー1本で上下・左右・前後に調整が可能です。
付属品
取付ビス付き
材質
SPCC
寸法(mm)
【ビス】扉側3.5×30皿タッピンねじ、枠側4.0×25皿タッピンねじ
許容荷重(kg)
40
板厚(mm)
枠側3.0/扉側2.6
縦(mm)
61.7×62×54
横(mm)
61.7×62×54
内容量
1組(2個)
注意
※許容荷重は2枚使用時の数値となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376309
No.1910S-R
S(シルバー塗装)
右
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376318
No.1910S-L
S(シルバー塗装)
左
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376327
No.1910BL-R
BL(ブラック)
右
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376336
No.1910BL-L
BL(ブラック)
左
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376345
No.1910W-R
W(ホワイト)
右
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12376361
No.1910W-L
W(ホワイト)
左
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください