曜日別特売

防水平型ヒューズホルダー

防水平型ヒューズホルダー - マリンテック

強力防水型!固定式!
DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー!
7Aまでの回路へ
シリコン製シーリングガスケット付き
DC12V・24V・36V・48V直流用
インライン接続
防水等級IPX4
ネジなどで固定可能
ケーブルAWG18・0.75SQ付き
2A平型ヒューズ付き

付属品専用ヒューズ(2A型式ILF-18W全長(mm)130×2本タイプ強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)7まで電線仕様AWG18・0.75SQ内容量1式
注意
※オプションとしてヒューズのみも販売しております。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12371987ILF-18W 本体のみ
600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12371987ILF-18W 本体のみ62568567ILF-18WILF-18W 本体のみ 防水平型ヒューズホルダー マリンテック 62568567防水平型ヒューズホルダーマリンテック1式
599
税込659
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする