曜日別特売

アルミ天井点検口(支持金具仕様)

アルミ天井点検口(支持金具仕様) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミ天井点検口(支持金具仕様) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミ天井点検口(支持金具仕様) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)アルミ天井点検口(支持金具仕様) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

屋内専用のアルミ製天井点検口です。
規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)
新設工事・リフォーム工事に最適です。

用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ内容量1台
注意
※NCS(W)-300・450・415は1点支持型となります。
※NCS-600は内枠を3点で支持することにより角部分の垂れ下がりを抑える構造になっています。(PAT.)
※内枠用天井材の最大適合厚は15mmです。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
呼び
ロック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12383695CS-450シルバー【内枠仕上材】416×416【天井材開口】454×454450角コインロック(1点支持)
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
12383711CW-450ホワイト【内枠仕上材】416×416【天井材開口】454×454450角コインロック(1点支持)
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
12383720CS-600シルバー【内枠仕上材】566×566【天井材開口】606×606600角スライドロック(3点支持)
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
12383729CS-300シルバー【内枠仕上材】266×266【天井材開口】303×303300角コインロック(1点支持)
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
12383738CW-300ホワイト【内枠仕上材】266×266【天井材開口】303×303300角コインロック(1点支持)
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする