エツミ
シューアダプター
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。
用途
シューアダプター
材質
アルミニウム
高さ(mm)
27
質量(g)
19
直径(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418510
VE6943
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
12418519
VE6945
ゴールド
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
12418528
VE6946
ブルー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
12418537
VE6947
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください