エツミ
シリコンコーティングマグネットマウントN極
磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途
マグネットマウント
質量(g)
28
本体
ネオジム磁石(シリコンコーティング)
外径(mm)
45
耐荷重(g)
500(取付面によって異なります)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12419271
VE2406
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください