曜日別特売

ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01B

ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01B - NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01B - NSK(日本精工)

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途低形タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)19寸法D(mm)38寸法B(mm)38寸法C(mm)20寸法J(mm)30寸法d1(mm)12寸法K(mm)5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12413156WBK12-01B
18,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする