NSK(日本精工)
ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK06-01A
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
一般
タイプ
固定側(角型)
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
42
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13
寸法J(mm)
20
寸法d1(mm)
6
寸法K(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12414066
WBK06-01A
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください