曜日別特売

トラベルスマートホルダー

トラベルスマートホルダー - エツミトラベルスマートホルダー - エツミトラベルスマートホルダー - エツミトラベルスマートホルダー - エツミトラベルスマートホルダー - エツミトラベルスマートホルダー - エツミトラベルスマートホルダー - エツミトラベルスマートホルダー - エツミ

様々なシーンに対応する多機能ホルダー。底部のクランプは最大27mm厚まで挟んで固定することができます。飛行機や新幹線などのテーブル、スーツケースハンドル、ご家庭やオフィスなどのデスク・テーブル、ベッドサイド、キッチンで動画視聴やスマホ撮影が可能。

用途スマホスタンド・ホルダー付属品L型レンチ質量(g)95外寸(mm)27×122×27クランプ幅(mm)挟み幅:27取付可能寸法(mm)スマートフォン:60-85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418275VE2490グレー
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
12418291VE2491シルバー
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする