エツミ
カメラバッグ シュープリーム
街中でも旅先でも、必要な機材を機能的かつコンパクトに収納。カメラバッグに見えないスナップ専用バッグ。レンズ付のデジタル一眼レフを素早く取り出せるよう、レンズを下向きにして収納。
用途
カメラバッグ
質量(g)
570
内寸(mm)
280×210×100
中仕切
3枚
収納の目安
ミラーレスカメラ / 一眼レフ+交換レンズ2-3本程度+アクセサリー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12418948
VE3565
ブラック
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
12418957
VE3566
グレー
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
12418966
VE3567
ブルー
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください