ショルダー 3wayミニ

ショルダー 3wayミニ - アペックスショルダー 3wayミニ - アペックスショルダー 3wayミニ - アペックスショルダー 3wayミニ - アペックスショルダー 3wayミニ - アペックスショルダー 3wayミニ - アペックスショルダー 3wayミニ - アペックスショルダー 3wayミニ - アペックス

ショルダー/ウエスト/手提げの3WAY軽量ミニカメラバッグ。付属のショルダーベルトを取り付けてのショルダーバッグとしてだけでなく、背面に収納されたウエストベルトでウエストバッグとしても。

用途ショルダーカメラバッグ付属品ショルダーベルト/中仕切り2枚質量(g)410内寸(mm)200×150×85内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12418905VE3573ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
12418921VE3574グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする