曜日別特売

フタ付整理箱2個set

フタ付整理箱2個set - アイメディアフタ付整理箱2個set - アイメディアフタ付整理箱2個set - アイメディアフタ付整理箱2個set - アイメディアフタ付整理箱2個set - アイメディアフタ付整理箱2個set - アイメディアフタ付整理箱2個set - アイメディアフタ付整理箱2個set - アイメディア

使わない時は折りたたんで保管できるから省スペースです。
コンパクトに折りたためば厚みは(約)4.5cmまで薄くなります。
使いやすい四角い形で、ごちゃごちゃしたものを整理整頓してくれます。
耐荷重は(約)5kgなので3段まで積み重ねての使用もOK!
持ち運びに便利な持ち手付で移動しやすいです。
フタ付きなので、ホコリや汚れを防いでくれます。
中身を見せたくない物や、衣類の整理や食品ストックおもちゃの片付けなどに!
書類、衣装、おもちゃ、散らかった小物などもまとめて収納できます。
ベッド下収納、押入れ、クローゼット、隙間、子供部屋、車内にも!

材質本体生地:ポリプロピレン不織布、中材:厚紙ベージュピンク耐荷重(kg)(約)5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)38×25×25(1個あたり、持ち手含まず)入数(個)2パッケージ(約)横29×縦40×厚さ4cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124456181010262
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする