曜日別特売

座り心地のよい厚手便座クッション

座り心地のよい厚手便座クッション - アイメディア座り心地のよい厚手便座クッション - アイメディア座り心地のよい厚手便座クッション - アイメディア座り心地のよい厚手便座クッション - アイメディア座り心地のよい厚手便座クッション - アイメディア座り心地のよい厚手便座クッション - アイメディア座り心地のよい厚手便座クッション - アイメディア座り心地のよい厚手便座クッション - アイメディア

吸着タイプのシートなので、便座にピタッと貼りつきます。
置くだけだから取り付けも簡単で便座を立てておいてもズレたり外れたりしにくいです!
便座のサイズに合わせてハサミ等でカットできるので、U型、O型、暖房・洗浄便座、ポータブル便座に対応してます。
汚れても洗濯機で丸洗い出来るので洗って繰り返し使えて衛生的です。

適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座(※暖房便座の場合は低温もしくはスイッチをOFFにして使用してください)材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマーベージュ取付方式吸着タイプ寸法(cm)(約)39×17×厚さ1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124456451010274
600
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする