つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ

つま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ - アイメディアつま先上がりのシャンブレースリッパ レッド Mサイズ - アイメディア

おしゃれなシャンブレー生地のルームスリッパです。
内側にはパイル生地を使用しているので、足を包み込むような履き心地!
つま先上がりのフォルムで、お家にある小さな段差につまづきにくい!
滑り止めも付いているので安心です。
かかと部は浅く包み込む形状で脱ぎ履きしやすく、お部屋の移動もラクラク。
手洗いOKなので清潔に保つことができます。
日常使いにも、来客用にもオススメ。

材質表生地:綿・ポリエステル、内生地:ポリエステル、中材:ポリエチレン、底部:ポリエステル、滑り止め部:合成皮革レッドサイズM適合サイズ(cm)22.0~24.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124455481010247
1,300
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする