THERMOS(サーモス)
真空断熱タンブラー
ガラスコップのような日常使いしやすいデザインタンブラーが新登場!
材料
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
口径(Φmm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430069
JTC-300
0.1
シャンパンゴールド (CG)
0.3
74
80×80×95
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
12430078
JTC-300
0.1
ミスティブルー (MSB)
0.3
74
80×80×95
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
12430087
JTC-300
0.1
ローズブラウン (RBW)
0.3
74
80×80×95
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
12430096
JTC-400
0.2
シャンパンゴールド (CG)
0.4
77
80×80×120
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
12430105
JTC-400
0.2
ミスティブルー (MSB)
0.4
77
80×80×120
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
12430121
JTC-400
0.2
ローズブラウン (RBW)
0.4
77
80×80×120
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください