THERMOS(サーモス)
真空断熱ティータンブラー
茶こし付きのタンブラーが新登場!
材料
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン / ストレーナー:ステンレス鋼・ポリプロピレン
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
口径(Φmm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430026
JTB-400FI
0.2
サンドベージュ (SDBE)
0.4
75
95×85×115
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
12430035
JTB-400FI
0.2
ストーンブラック (STB)
0.4
75
95×85×115
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
12430051
JTB-500FI
0.3
サンドベージュ (SDBE)
0.5
80
100×90×125
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
12430060
JTB-500FI
0.3
ストーンブラック (STB)
0.5
80
100×90×125
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください