宮谷製作所
練り・置き・道具バケツ
用途
用途:練り作業・練り置き時・道具バケツとして
タイプ
取っ手:ロープ
容量(L)
20
外寸法(Φmm)
325
内寸(高さH)(mm)
335
外寸法・高さ(mm)
370
内寸法(Φmm)
298
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429125
NOD20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください