東京エンゼル
フラット取り外しミトン(1個入り)
自傷行為予防ミトン。必要に応じてホック部分を取り外しできます。
色
ホワイト
サイズ
フリー
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(80℃・15分以内)
素材
表面:綿100%(帆布) 裏面:ポリエステル65%・35%(ツイル)
手首周り(cm)
14~22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12441716
1722
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください