曜日別特売

アンパンマン ポケット付きランチョンマット

アンパンマン ポケット付きランチョンマット - LEC(レック)アンパンマン ポケット付きランチョンマット - LEC(レック)アンパンマン ポケット付きランチョンマット - LEC(レック)アンパンマン ポケット付きランチョンマット - LEC(レック)アンパンマン ポケット付きランチョンマット - LEC(レック)アンパンマン ポケット付きランチョンマット - LEC(レック)アンパンマン ポケット付きランチョンマット - LEC(レック)アンパンマン ポケット付きランチョンマット - LEC(レック)

かわいいランチョンマットて楽しくお食事。お皿が滑りにくいシリコーン製のマット。フチが付いているので液体の広がりを防ぐ!ポケット付きで食べこぼしをキャッチ!ポケットは取り外し可能で洗いやすい。マットは丸めてポケットに収納できるのでコンパクト。大きくなったらポケットを外して使える!

用途お子様のお食事に材質マット:シリコーンゴム、ポケット:ポリプロピレン本体寸法(mm)約395×345×30H耐熱温度(℃)マット:210、ポケット:90内容量1個
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※火のそばに置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※赤ちゃんは思わぬ行動をとることがあります。必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。
※ご使用の当初はシリコーンゴム特有のニオイがすることがありますが、徐々に軽減されます。品質上の問題はありません。
※マット裏に浅いくぼみが出ていることがありますが、使用上の問題はありません。
※原材料の性質上、食品の色素やニオイが付着することがありますが、衛生上は心配ありません。
※長時間敷いた状態で放置しないでください。張り付きや色移りの原因となるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
※絵柄のはく離や変形、破損のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※・家庭用および業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。
※・薬液消毒、煮沸消毒は行わないでください。
※・洗剤液につけ置きしないでください。
※・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※・シンナーやベンジン、アルコール等で拭かないでください。
※・使用後は食器用中性洗剤を使い、やわらかいスポンジでやさしく洗ってください。強くこすると絵柄がはがれるおそれがあります。
※・食品の色素やニオイの付着を防ぐため、使用後はできるだけ早く洗浄、乾燥させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12441260A00284
オープン
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする