曜日別特売

ステンレスグレーチング KNTM(玄関マットTBタイプ)(フォーミング)ピッチ22mm

ステンレスグレーチング KNTM(玄関マットTBタイプ)(フォーミング)ピッチ22mm - カワグレステンレスグレーチング KNTM(玄関マットTBタイプ)(フォーミング)ピッチ22mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。

材質SUS304タイプオープンエンドピッチ(mm)22(スキマ14)荷重(t)歩道用内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12444017KNTM-歩道用-P223(幅a)600、(長さb)400、(高さh)15
26,400
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444026KNTM-歩道用-P223.6(幅a)600、(長さb)400、(高さh)20
29,800
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444035KNTM-歩道用-P224.9(幅a)600、(長さb)400、(高さh)25
37,300
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444051KNTM-歩道用-P226.7(幅a)900、(長さb)600、(高さh)15
55,800
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444060KNTM-歩道用-P228.1(幅a)900、(長さb)600、(高さh)20
63,200
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444069KNTM-歩道用-P2210.8(幅a)900、(長さb)600、(高さh)25
79,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444078KNTM-歩道用-P228.8(幅a)1200、(長さb)600、(高さh)15
70,200
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444087KNTM-歩道用-P2210.7(幅a)1200、(長さb)600、(高さh)20
79,900
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444096KNTM-歩道用-P2214.3(幅a)1200、(長さb)600、(高さh)25
99,900
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444105KNTM-歩道用-P2213.3(幅a)1200、(長さb)900、(高さh)15
103,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444121KNTM-歩道用-P2216.1(幅a)1200、(長さb)900、(高さh)20
116,900
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444130KNTM-歩道用-P2221.1(幅a)1200、(長さb)900、(高さh)25
146,100
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする