曜日別特売

ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mm

ステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mm - カワグレステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mm - カワグレステンレスグレーチング KNSG110-2L 110℃開閉式グレーチングピッチ30mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。110℃開閉式グレーチングです。

材質SUS304ピッチ(mm)30内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が進行する場所には適しません。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
荷重(t)
本体寸法(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
マス目寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12444498KNSG110-2L-T-2-P30(本体)5.1、(受枠)2.32(幅a)450、(長さb)274、(高さh)32(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)35400×300
43,800
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444507KNSG110-2L-T-2-P30(本体)5.9、(受枠)2.62(幅a)450、(長さb)274、(高さh)38(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)41400×300
47,800
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444516KNSG110-2L-T-2-P30(本体)6.9、(受枠)2.62(幅a)450、(長さb)374、(高さh)32(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)35400×400
52,500
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444525KNSG110-2L-T-2-P30(本体)8.0、(受枠)3.02(幅a)450、(長さb)374、(高さh)38(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)41400×400
57,800
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444541KNSG110-2L-T-2-P30(本体)8.7、(受枠)2.92(幅a)450、(長さb)474、(高さh)32(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)35400×500
60,700
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444550KNSG110-2L-T-2-P30(本体)10.2、(受枠)3.32(幅a)450、(長さb)474、(高さh)38(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)41400×500
67,800
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444559KNSG110-2L-T-2-P30(本体)7.2、(受枠)3.02(幅a)550、(長さb)274、(高さh)38(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)41500×300
54,400
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444568KNSG110-2L-T-2-P30(本体)8.2、(受枠)3.12(幅a)550、(長さb)274、(高さh)45(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)48500×300
59,900
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444577KNSG110-2L-T-2-P30(本体)9.8、(受枠)3.32(幅a)550、(長さb)374、(高さh)38(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)41500×400
66,200
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444586KNSG110-2L-T-2-P30(本体)11.2、(受枠)3.52(幅a)550、(長さb)374、(高さh)45(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)48500×400
73,500
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444595KNSG110-2L-T-6-P30(本体)6.8、(受枠)2.86(幅a)450、(長さb)274、(高さh)45(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)48400×300
52,600
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444611KNSG110-2L-T-6-P30(本体)9.2、(受枠)3.16(幅a)450、(長さb)374、(高さh)45(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)48400×400
63,800
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444620KNSG110-2L-T-6-P30(本体)11.7、(受枠)3.56(幅a)450、(長さb)474、(高さh)45(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)48400×500
75,400
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444629KNSG110-2L-T-6-P30(本体)9.3、(受枠)3.56(幅a)550、(長さb)274、(高さh)50(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)53500×300
65,600
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444638KNSG110-2L-T-6-P30(本体)12.7、(受枠)3.96(幅a)550、(長さb)374、(高さh)50(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)53500×400
81,000
80,980
89,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444647KNSG110-2L-T-14-P30(本体)7.6、(受枠)3.114(幅a)450、(長さb)274、(高さh)50(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)53400×300
57,400
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444656KNSG110-2L-T-14-P30(本体)10.4、(受枠)3.514(幅a)450、(長さb)374、(高さh)50(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)53400×400
70,300
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444665KNSG110-2L-T-14-P30(本体)13.1、(受枠)3.914(幅a)450、(長さb)474、(高さh)50(受枠幅a1)460、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)53400×500
82,900
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444681KNSG110-2L-歩道用-P30(本体)6.2、(受枠)2.6歩道用(幅a)550、(長さb)274、(高さh)32(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)35500×300
49,500
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444690KNSG110-2L-歩道用-P30(本体)8.4、(受枠)2.9歩道用(幅a)550、(長さb)374、(高さh)32(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)35500×400
59,400
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444900KNSG110-2L-T-2-P30(本体)12.4、(受枠)3.62(幅a)550、(長さb)474、(高さh)38(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)41500×500
78,100
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444909KNSG110-2L-T-2-P30(本体)14.2、(受枠)3.82(幅a)550、(長さb)474、(高さh)45(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)48500×500
87,100
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444918KNSG110-2L-T-2-P30(本体)8.5、(受枠)3.32(幅a)650、(長さb)274、(高さh)38(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)41600×300
60,900
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444927KNSG110-2L-T-2-P30(本体)9.7、(受枠)3.52(幅a)650、(長さb)274、(高さh)45(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)48600×300
67,400
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444936KNSG110-2L-T-2-P30(本体)11.0、(受枠)3.92(幅a)650、(長さb)274、(高さh)50(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)53600×300
74,000
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444945KNSG110-2L-T-2-P30(本体)11.6、(受枠)3.62(幅a)650、(長さb)374、(高さh)38(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)41600×400
74,700
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444961KNSG110-2L-T-2-P30(本体)13.3、(受枠)3.82(幅a)650、(長さb)374、(高さh)45(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)48600×400
83,300
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444970KNSG110-2L-T-2-P30(本体)15.0、(受枠)4.32(幅a)650、(長さb)374、(高さh)50(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)53600×400
92,000
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444979KNSG110-2L-T-2-P30(本体)14.7、(受枠)4.02(幅a)650、(長さb)474、(高さh)38(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)41600×500
88,500
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444988KNSG110-2L-T-2-P30(本体)16.8、(受枠)4.22(幅a)650、(長さb)474、(高さh)45(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)48600×500
99,100
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12444997KNSG110-2L-T-2-P30(本体)19.0、(受枠)4.72(幅a)650、(長さb)474、(高さh)50(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)53600×500
109,900
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12445006KNSG110-2L-T-2-P30(本体)20.3、(受枠)4.62(幅a)650、(長さb)574、(高さh)45(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)608、(受枠高さh1)48600×600
114,800
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12445015KNSG110-2L-T-2-P30(本体)23.0、(受枠)5.12(幅a)650、(長さb)574、(高さh)50(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)608、(受枠高さh1)53600×600
128,100
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12445031KNSG110-2L-T-6-P30(本体)16.1、(受枠)4.36(幅a)550、(長さb)474、(高さh)50(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)53500×500
96,400
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12445040KNSG110-2L-歩道用-P30(本体)10.7、(受枠)3.2歩道用(幅a)550、(長さb)474、(高さh)32(受枠幅a1)560、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)35500×500
69,900
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12445049KNSG110-2L-歩道用-P30(本体)7.3、(受枠)2.9歩道用(幅a)650、(長さb)274、(高さh)32(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)308、(受枠高さh1)35600×300
54,900
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12445058KNSG110-2L-歩道用-P30(本体)9.9、(受枠)3.2歩道用(幅a)650、(長さb)374、(高さh)32(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)408、(受枠高さh1)35600×400
66,900
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12445067KNSG110-2L-歩道用-P30(本体)12.6、(受枠)3.5歩道用(幅a)650、(長さb)474、(高さh)32(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)508、(受枠高さh1)35600×500
78,800
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12445076KNSG110-2L-歩道用-P30(本体)15.2、(受枠)3.8歩道用(幅a)650、(長さb)574、(高さh)32(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)608、(受枠高さh1)35600×600
90,800
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12445085KNSG110-2L-歩道用-P30(本体)17.8、(受枠)4.3歩道用(幅a)650、(長さb)574、(高さh)38(受枠幅a1)660、(受枠長さb1)608、(受枠高さh1)41600×600
102,300
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする