曜日別特売

ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ22mm

ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ22mm - カワグレステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ22mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。

材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)22(スキマ14)荷重(t)歩道用内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12443177KNFTD-歩道用-P222.450(幅a)100、(長さb)998、(高さh)15
22,300
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443186KNFTD-歩道用-P222.950(幅a)100、(長さb)998、(高さh)20
24,100
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443195KNFTD-歩道用-P223.750(幅a)100、(長さb)998、(高さh)25
30,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443211KNFTD-歩道用-P222.9100(幅a)150、(長さb)998、(高さh)15
27,900
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443220KNFTD-歩道用-P223.6100(幅a)150、(長さb)998、(高さh)20
30,200
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443229KNFTD-歩道用-P224.6100(幅a)150、(長さb)998、(高さh)25
37,700
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443238KNFTD-歩道用-P223.4150(幅a)200、(長さb)998、(高さh)15
33,800
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443247KNFTD-歩道用-P224.2150(幅a)200、(長さb)998、(高さh)20
36,300
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443256KNFTD-歩道用-P225.5150(幅a)200、(長さb)998、(高さh)25
45,300
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443265KNFTD-歩道用-P224200(幅a)250、(長さb)998、(高さh)15
39,900
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443281KNFTD-歩道用-P224.9200(幅a)250、(長さb)998、(高さh)20
42,800
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443290KNFTD-歩道用-P226.4200(幅a)250、(長さb)998、(高さh)25
53,500
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443299KNFTD-歩道用-P224.8250(幅a)300、(長さb)998、(高さh)15
45,500
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443308KNFTD-歩道用-P225.8250(幅a)300、(長さb)998、(高さh)20
49,100
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443317KNFTD-歩道用-P227.6250(幅a)300、(長さb)998、(高さh)25
61,400
60,980
67,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443326KNFTD-歩道用-P225.3300(幅a)350、(長さb)998、(高さh)15
55,500
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443335KNFTD-歩道用-P226.5300(幅a)350、(長さb)998、(高さh)20
59,300
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443351KNFTD-歩道用-P228.5300(幅a)350、(長さb)998、(高さh)25
74,200
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443360KNFTD-歩道用-P225.8350(幅a)400、(長さb)998、(高さh)15
58,000
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443369KNFTD-歩道用-P227.1350(幅a)400、(長さb)998、(高さh)20
62,200
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12443378KNFTD-歩道用-P229.4350(幅a)400、(長さb)998、(高さh)25
77,700
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする