曜日別特売

ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ15mm

ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ15mm - カワグレステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ15mm - カワグレ

ステンレスグレーチング。TBタイプです。

材質SUS304タイプクローズエンドピッチ(mm)15(スキマ7)荷重(t)歩道用内容量1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12442197KNFT-歩道用-P152.850(幅a)100、(長さb)998、(高さh)15
25,200
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442206KNFT-歩道用-P153.550(幅a)100、(長さb)998、(高さh)20
26,900
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442215KNFT-歩道用-P154.450(幅a)100、(長さb)998、(高さh)25
33,500
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442231KNFT-歩道用-P153.6100(幅a)150、(長さb)998、(高さh)15
30,900
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442240KNFT-歩道用-P154.4100(幅a)150、(長さb)998、(高さh)20
33,200
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442249KNFT-歩道用-P155.8100(幅a)150、(長さb)998、(高さh)25
41,500
40,980
45,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442258KNFT-歩道用-P154.4150(幅a)200、(長さb)998、(高さh)15
36,400
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442267KNFT-歩道用-P155.4150(幅a)200、(長さb)998、(高さh)20
39,300
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442276KNFT-歩道用-P157.1150(幅a)200、(長さb)998、(高さh)25
49,200
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442285KNFT-歩道用-P155.2200(幅a)250、(長さb)998、(高さh)15
42,700
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442301KNFT-歩道用-P156.4200(幅a)250、(長さb)998、(高さh)20
46,000
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442310KNFT-歩道用-P158.5200(幅a)250、(長さb)998、(高さh)25
57,500
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442319KNFT-歩道用-P156.2250(幅a)300、(長さb)998、(高さh)15
48,700
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442328KNFT-歩道用-P157.6250(幅a)300、(長さb)998、(高さh)20
52,800
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442337KNFT-歩道用-P1510250(幅a)300、(長さb)998、(高さh)25
66,000
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442346KNFT-歩道用-P157300(幅a)350、(長さb)998、(高さh)15
55,800
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442355KNFT-歩道用-P158.6300(幅a)350、(長さb)998、(高さh)20
60,200
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442371KNFT-歩道用-P1511.4300(幅a)350、(長さb)998、(高さh)25
75,300
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442380KNFT-歩道用-P157.8350(幅a)400、(長さb)998、(高さh)15
60,700
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442389KNFT-歩道用-P159.5350(幅a)400、(長さb)998、(高さh)20
66,000
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
12442398KNFT-歩道用-P1512.7350(幅a)400、(長さb)998、(高さh)25
82,300
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする