TAKAGI(高儀)
ポータブルボトルキーパー
ペットボトルの持ち運び・収納に
用途
縦・横ベルト対応&ナスカン使用の3WAY
小さくたためて持ち運びに便利
材質
本体:ポリエステル、バイアステープ:ポリプロピレン、内部保冷・保温部分:ミラーマット、ナスカン:ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429491
カーキ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
12429500
ブラック
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください