ストア・エキスプレス
春の装飾品(桜まつり演出) ハッピ さくら
桜祭りに欠かせないハッピ。イベントやセールの活気づけに。
用途
【特記事項】※帯は付いていません。
材質
ポリエステル
寸法(cm)
襟幅:約6
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12457150
8798-84
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください