NSK(日本精工)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(エンドキャップ式片フランジナット) RNFCL RNFCL1212A6
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
大リード
シール
シール無なし
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】12.65
ボール径(Φmm)
【Dw】2.381
谷径(mm)
【ねじ軸】10.1
有効巻数(巻)
6
軸方向
【すきま】最大0.1
基本静定格荷重Coa(N)
13300
基本動定格荷重Ca(N)
6780
有効巻数(サーキット)
4
ねじ軸外径(Φmm)
【d】12
リードl(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12457947
RNFCL1212A6
¥
42,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください