NSK(日本精工)
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(チューブ式片フランジナット) RNFTL RNFTL1808A3.5S
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
小・中リード
シール
シール付き
ピッチ円直径(Φmm)
【ボールピッチ(dm)】18.5
ボール径(Φmm)
【Dw】4.762
外径d(Φmm)
【ねじ軸】18
谷径(mm)
【ねじ軸】13.6
有効巻数(巻)
3.5
軸方向
【すきま】最大0.15
基本静定格荷重Coa(N)
25800
基本動定格荷重Ca(N)
13200
有効巻数(サーキット)
1
リードl(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12469147
RNFTL1808A3.5S
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください