REX(レックス)[自動車用品]
高圧洗浄機
こんなお得な商品も!
高圧洗浄機
モノタロウ
¥
9,798
税込
¥
10,778
(237)
質量(kg)
約5(ガン・ホース含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×230×390
電源コード(m)
5
騒音値(dB)
88
吐出圧力(MPa)
常用8/最大11
高圧ホース(m)
5
吐出水量(L/min)
常用5.5/最大6.5
給水温度(℃)
50以下
給水圧力(MPa)
最大1.2
内容量
1台
取扱説明書:
(2.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12482621
RXC27-01
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください