ヤマト(事務用品)
ビニールテープ 黒19mm幅
脱鉛タイプ。水系粘着剤を使用し、VOCの放散量を大幅に削減!電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け、その他様々な用途にご使用いただけます。
色
黒
質量(g)
51g
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
粘着剤
水系
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×19×98
主な用途
電気絶縁、目張り、補修、密封用、色分け
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(10mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12478597
NO200-19-21
¥
160
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください