曜日別特売

ツインリングノートB5〈カラータグ〉 Bi-COLOR

ツインリングノートB5〈カラータグ〉 Bi-COLOR - コクヨツインリングノートB5〈カラータグ〉 Bi-COLOR - コクヨツインリングノートB5〈カラータグ〉 Bi-COLOR - コクヨツインリングノートB5〈カラータグ〉 Bi-COLOR - コクヨツインリングノートB5〈カラータグ〉 Bi-COLOR - コクヨツインリングノートB5〈カラータグ〉 Bi-COLOR - コクヨ

透明PP表紙の2色カラーフィルムから構成されているバイカラー表紙を採用
表紙ポケット付
切り取りミシン入
たっぷり90枚

材質表紙:PPサイズ6号(セミB5)枚数90枚寸法(縦×横)(mm)中紙:252×179行数31行普通横罫(A罫)中紙上質紙色(表紙)ピンク内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12477757CTス-C20P
570
569
626(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする