コクヨ
履歴書用紙<転職用>B5 履歴書4枚経歴書4枚
転職用に記入欄が工夫されたB5履歴書。
仕様
封筒:大型1枚・小型2枚(接着シール付き)
サイズ
B5(B4・2つ折り)
枚数
履歴書用紙4枚・職務経歴書用紙4枚(大型封筒3枚)
寸法(縦×横)(mm)
257×364
紙質
上質紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12477520
シン-6N
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください