コクヨ
履歴書用紙(大型封筒付き)標準 A4
履歴書を折らずにすっぽり入れられる大型封筒付き。
仕様
標準
サイズ
A4(A3・2つ折り)
枚数
4枚(大型封筒3枚)
寸法(縦×横)(mm)
297×420
紙質
上質紙
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12477511
シン-5J
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください