uni(三菱鉛筆)
ジェットストリーム
ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル
高級感ある軸デザインとなめらかな書き味はそのままに、 柔らかなノック音など細部の操作感にまでこだわった単色ボールペンです。なめらか/ノック式/利便性/プレゼント
寸法(mm)
10.4×140×15.2
シリーズ
ジェットストリーム
方式
回転式
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.38
インク
油性
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12478351
SXK300038B.33
ブライトブルー
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
12478360
SXK300038D.65
ダークボルドー
¥3,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください