ステンレス耐震突っ張りポール2本セット

ステンレス耐震突っ張りポール2本セット - ファミリー・ライフステンレス耐震突っ張りポール2本セット - ファミリー・ライフステンレス耐震突っ張りポール2本セット - ファミリー・ライフステンレス耐震突っ張りポール2本セット - ファミリー・ライフステンレス耐震突っ張りポール2本セット - ファミリー・ライフステンレス耐震突っ張りポール2本セット - ファミリー・ライフステンレス耐震突っ張りポール2本セット - ファミリー・ライフステンレス耐震突っ張りポール2本セット - ファミリー・ライフ

地震対策の必需品!工具不要で家具の転倒防止!
ネジやクギを使わないので、天井や家具を傷つけずに設置できます。スプリング付きの強力なジャッキ式で家具の転倒を防ぎます。
天井に押し付けて固定するだけの簡単取付でしっかり支える!
広い設置面でしっかりと固定します
圧縮強度約200kg(2本使用時)
大型の家具や背の高い家具に
頑丈でサビにくいステンレス製
2サイズから選べます
取付範囲/M:約45~65cm、L:約65~110cm

材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、TPR内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12491477a3395402M1本:(約)580組立時/1本:(約)24.5×5.8×45~65
オープン
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
12491486a3395403L1本:(約)740組立時/1本:(約)24.5×5.8×65~110
オープン
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする