曜日別特売

電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル

電子機器配線用シ-ルド付きケ-ブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)500
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
許容電流(A)
構成
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12490795HK-SB/20276XL LF 12PX26AWG1巻(30m)3027/0.160.2154以下
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490811HK-SB/20276XL LF 15PX26AWG1巻(30m)301.97/0.160.2154以下
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490820HK-SB/20276XL LF 18PX26AWG1巻(30m)301.87/0.160.2154以下
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490829HK-SB/20276XL LF 20PX26AWG1巻(30m)301.77/0.160.2154以下
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490838HK-SB/20276XL LF 25PX26AWG1巻(30m)301.67/0.160.2154以下
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490847HK-SB/20276XL LF 12PX24AWG1巻(30m)302.77/0.2030.2598.3以下
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490856HK-SB/20276XL LF 15PX24AWG1巻(30m)302.67/0.2030.2598.3以下
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490865HK-SB/20276XL LF 18PX24AWG1巻(30m)302.47/0.2030.2598.3以下
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490881HK-SB/20276XL LF 20PX24AWG1巻(30m)302.47/0.2030.2598.3以下
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490890HK-SB/20276XL LF 25PX24AWG1巻(30m)302.27/0.2030.2598.3以下
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490899HK-SB/20276XL LF 12PX22AWG1巻(30m)303.77/0.260.363.2以下
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490908HK-SB/20276XL LF 15PX22AWG1巻(30m)303.57/0.260.363.2以下
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490917HK-SB/20276XL LF 18PX22AWG1巻(30m)303.27/0.260.363.2以下
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490926HK-SB/20276XL LF 20PX22AWG1巻(30m)303.27/0.260.363.2以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490935HK-SB/20276XL LF 25PX22AWG1巻(30m)302.97/0.260.363.2以下
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490951HK-SB/20276XL LF 1PX26AWG1巻(100m)10057/0.160.2154以下
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490960HK-SB/20276XL LF 3CX26AWG1巻(100m)1004.17/0.160.2154以下
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490969HK-SB/20276XL LF 2PX26AWG1巻(100m)1003.97/0.160.2154以下
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490978HK-SB/20276XL LF 3PX26AWG1巻(100m)1003.37/0.160.2154以下
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490987HK-SB/20276XL LF 4PX26AWG1巻(100m)10037/0.160.2154以下
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490996HK-SB/20276XL LF 5PX26AWG1巻(100m)1002.77/0.160.2154以下
オープン
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491005HK-SB/20276XL LF 6PX26AWG1巻(100m)1002.67/0.160.2154以下
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491021HK-SB/20276XL LF 7PX26AWG1巻(100m)1002.47/0.160.2154以下
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491030HK-SB/20276XL LF 8PX26AWG1巻(100m)1002.47/0.160.2154以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491039HK-SB/20276XL LF 10PX26AWG1巻(100m)1002.17/0.160.2154以下
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491048HK-SB/20276XL LF 1PX24AWG1巻(100m)1006.57/0.2030.2598.3以下
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491057HK-SB/20276XL LF 3CX24AWG1巻(100m)1005.57/0.2030.2598.3以下
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491066HK-SB/20276XL LF 2PX24AWG1巻(100m)1005.17/0.2030.2598.3以下
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491075HK-SB/20276XL LF 3PX24AWG1巻(100m)1004.47/0.2030.2598.3以下
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491091HK-SB/20276XL LF 4PX24AWG1巻(100m)10047/0.2030.2598.3以下
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491100HK-SB/20276XL LF 5PX24AWG1巻(100m)1003.77/0.2030.2598.3以下
オープン
90,980
100,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491109HK-SB/20276XL LF 6PX24AWG1巻(100m)1003.57/0.2030.2598.3以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491118HK-SB/20276XL LF 7PX24AWG1巻(100m)1003.27/0.2030.2598.3以下
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491127HK-SB/20276XL LF 8PX24AWG1巻(100m)1003.27/0.2030.2598.3以下
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491136HK-SB/20276XL LF 10PX24AWG1巻(100m)1002.97/0.2030.2598.3以下
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491145HK-SB/20276XL LF 1PX22AWG1巻(100m)1008.67/0.260.363.2以下
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491161HK-SB/20276XL LF 3CX22AWG1巻(100m)1007.27/0.260.363.2以下
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491170HK-SB/20276XL LF 2PX22AWG1巻(100m)1006.87/0.260.363.2以下
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491179HK-SB/20276XL LF 3PX22AWG1巻(100m)1005.97/0.260.363.2以下
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491188HK-SB/20276XL LF 4PX22AWG1巻(100m)1005.37/0.260.363.2以下
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491197HK-SB/20276XL LF 5PX22AWG1巻(100m)1004.97/0.260.363.2以下
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491206HK-SB/20276XL LF 6PX22AWG1巻(100m)1004.77/0.260.363.2以下
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491215HK-SB/20276XL LF 7PX22AWG1巻(100m)1004.37/0.260.363.2以下
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491231HK-SB/20276XL LF 8PX22AWG1巻(100m)1004.37/0.260.363.2以下
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
12491240HK-SB/20276XL LF 10PX22AWG1巻(100m)1003.97/0.260.363.2以下
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする