太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器配線用ケ-ブル
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
500
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
許容電流(A)
構成
絶縁体厚さ(mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12490366
HK/20276XL LF 12PX26AWG
1巻(30m)
30
2
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490375
HK/20276XL LF 15PX26AWG
1巻(30m)
30
1.8
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490391
HK/20276XL LF 18PX26AWG
1巻(30m)
30
1.7
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490400
HK/20276XL LF 20PX26AWG
1巻(30m)
30
1.7
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490409
HK/20276XL LF 12PX24AWG
1巻(30m)
30
2.7
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490418
HK/20276XL LF 15PX24AWG
1巻(30m)
30
2.5
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490427
HK/20276XL LF 20PX24AWG
1巻(30m)
30
2.3
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490436
HK/20276XL LF 25PX24AWG
1巻(30m)
30
2.3
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490445
HK/20276XL LF 12PX22AWG
1巻(30m)
30
3.6
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490461
HK/20276XL LF 15PX22AWG
1巻(30m)
30
3.4
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490470
HK/20276XL LF 18PX22AWG
1巻(30m)
30
3.2
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490479
HK/20276XL LF 20PX22AWG
1巻(30m)
30
3.1
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490488
HK/20276XL LF 25PX22AWG
1巻(30m)
30
2.9
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490497
HK/20276XL LF 1PX26AWG
1巻(100m)
100
4.8
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490506
HK/20276XL LF 3CX26AWG
1巻(100m)
100
4
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490515
HK/20276XL LF 2PX26AWG
1巻(100m)
100
3.7
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490531
HK/20276XL LF 3PX26AWG
1巻(100m)
100
3.2
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490540
HK/20276XL LF 4PX26AWG
1巻(100m)
100
2.9
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490549
HK/20276XL LF 5PX26AWG
1巻(100m)
100
2.7
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490558
HK/20276XL LF 6PX26AWG
1巻(100m)
100
2.5
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490567
HK/20276XL LF 7PX26AWG
1巻(100m)
100
2.3
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490576
HK/20276XL LF 8PX26AWG
1巻(100m)
100
2.3
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490585
HK/20276XL LF 10PX26AWG
1巻(100m)
100
2.1
7/0.16
0.2
154以下
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490601
HK/20276XL LF 1PX24AWG
1巻(100m)
100
6.3
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490610
HK/20276XL LF 3CX24AWG
1巻(100m)
100
5.3
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490619
HK/20276XL LF 2PX24AWG
1巻(100m)
100
5
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490628
HK/20276XL LF 3PX24AWG
1巻(100m)
100
4.3
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490637
HK/20276XL LF 4PX24AWG
1巻(100m)
100
3.9
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490646
HK/20276XL LF 5PX24AWG
1巻(100m)
100
3.6
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490671
HK/20276XL LF 7PX24AWG
1巻(100m)
100
3.1
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490680
HK/20276XL LF 8PX24AWG
1巻(100m)
100
3.1
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490689
HK/20276XL LF 10PX24AWG
1巻(100m)
100
2.8
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490698
HK/20276XL LF 1PX22AWG
1巻(100m)
100
8.3
7/0.203
0.25
63.2以下
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490707
HK/20276XL LF 3CX22AWG
1巻(100m)
100
7
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490716
HK/20276XL LF 2PX22AWG
1巻(100m)
100
6.6
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490725
HK/20276XL LF 3PX22AWG
1巻(100m)
100
5.7
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490741
HK/20276XL LF 4PX22AWG
1巻(100m)
100
5.2
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490750
HK/20276XL LF 5PX22AWG
1巻(100m)
100
4.8
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490759
HK/20276XL LF 6PX22AWG
1巻(100m)
100
4.6
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490768
HK/20276XL LF 7PX22AWG
1巻(100m)
100
4.2
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490777
HK/20276XL LF 8PX22AWG
1巻(100m)
100
4.2
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490786
HK/20276XL LF 10PX22AWG
1巻(100m)
100
3.8
7/0.26
0.3
63.2以下
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12490655
HK/20276XL LF 6PX24AWG
1巻(100m)
100
3.4
7/0.203
0.25
98.3以下
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表