曜日別特売

赤外線サーモグラフィ

赤外線サーモグラフィ - testo(テストー)赤外線サーモグラフィ - testo(テストー)赤外線サーモグラフィ - testo(テストー)赤外線サーモグラフィ - testo(テストー)赤外線サーモグラフィ - testo(テストー)赤外線サーモグラフィ - testo(テストー)

testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。
工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。
プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。

用途
設備保全
住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知
構造物診断
外壁診断
結露・カビ発生リスク測定
暖房設備
配管漏れの特定
屋根の漏水診断
品質保証と生産設備の点検
安全な高温測定
研究開発
発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)保護等級IP54バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)温度分解能(℃)0.04以下(+30時)フレームレート33(Hz)(Hz)スペクトル範囲7.5~14μmμm内容量1セット
注意
※医療用の体温測定には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125033160563 0890 X1xI1xJ1(15°レンズ)15° x 11° (望遠レンズ)
2,410,000
2,398,000
2,637,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125033250563 0890 X1xI1xJ1(25°レンズ)25° x 19° (25° レンズ)
2,410,000
2,398,000
2,637,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125033410563 0890 X1xI1xJ1(42°レンズ)42×32° (標準レンズ)
2,410,000
2,398,000
2,637,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125033500563 0890 X2xI1xJ1(25°+15°レンズ)25° x 19° (25° レンズ)、15° x 11° (望遠レンズ)
2,610,000
2,598,000
2,857,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125033590563 0890 X2xI1xJ1(42°+15°レンズ)42×32° (標準レンズ)、15° x 11° (望遠レンズ)
2,610,000
2,598,000
2,857,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125033680563 0890 X2xI1xJ1(42°+25°レンズ)42×32° (標準レンズ)、25° x 19° (25° レンズ)
2,610,000
2,598,000
2,857,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
125033770563 0890 X3xI1xJ1(3レンズセット)42×32° (標準レンズ)、25° x 19° (25° レンズ)、15° x 11° (望遠レンズ)
2,860,000
2,798,000
3,077,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする