曜日別特売

1ドア冷凍庫

1ドア冷凍庫 - 三菱電機

国内設計の三菱冷凍庫
コンパクトなのに大容量
幅48cmのコンパクト設計だから、設置場所を選びません。
ファン式自動霜取
面倒な霜取りが不要です。
大容量収納ケース(5段)だから、たっぷり入る。しかも、引き出し式だから整理しやすく、食品を見つけやすい。
天面が耐熱(約100℃)になっているので、オーブンレンジや炊飯器等を置くことができます。
約23dB(A)の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。
省エネ
急冷スイッチとアルミトレイで、おいしさを閉じ込めて冷凍できます。
扉ポケット。小物類の取り出しに便利。
抗菌ハンドル。よく手が触れる部分を清潔に保ちます。

用途右開きホワイト高さ(mm)1291奥行(mm)586容量(L)144間口(mm)480耐荷重(kg)30年間消費電力量(kWh/年)449省エネ基準達成率(%)105グリーン購入法適合内容量1台(144L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12511655MF-U14K-W
68,200
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする