TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2kHz
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 100 mA
誘導型センサXS6 M12 - L66 mm - 黄銅 - Sn7 mm - 12 → 48 V dc - M12
検出距離(mm)
4
接続
M12
電源電圧(V)
10→58 DC、12→48 DC
保護等級
IP67、IP69K
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12513755
XS612B1DAM12
オープン
¥
8,198
¥9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください