日動工業
スピコンBOX
単相100V用スピードコントローラーです。
雨の日も安心の防雨型です。
スピードコントロール減速範囲は-20~ー90%減です。
入力プラグはポッキンプラグです。
仕様
屋内・屋外兼用、-20~-90%減速・ブラシモーター専用・マグネット付
全長(mm)
900
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
125
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15
入力
AC100V
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
1次線/0.6、2次線/1.5
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12508855
SPB-E011W-S
¥
19,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください