アルファ[販促]
スリムボードスタンド
コンパクトに収納できる屋内用ボードスタンド
仕様
※ボードは含まれません。屋内用、片面、ボードの取り付けには、両面テープ・マジックテープなどをご使用ください。本体には付属されていません。、取り付けるボードの材質、厚さ、サイズ、接着剤等はご使用時にご確認ください。、コンパクト収納で組み立て簡単、赤色のネジをゆるめてスライドさせるだけで、角度調整が簡単に出来ます。垂直で使用することも可能。、前倒れ防止金具を装備!黒色ネジをゆるめて、L字金具の向きを変えれば、垂直使用時に倒れにくくなります。
材質
アルミ/スチール
内容量
1台
注意
※転倒する可能性がある場合は重しを置くなどしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法(mm)
本体質量(kg)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12511461
KB8-0241
-
【垂直使用時】310×800×285
0.48
50×35×800
¥
4,000
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12511540
KB8-0242
-
【垂直使用時】350×1200×335
0.65
50×35×1200
¥
5,000
¥
3,998
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
69922995
KB8-0242【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
【垂直使用時】350×1200×335
0.65
50×35×1200
¥
5,000
¥
3,998
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り9点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください