オーツカ光学
LED照明拡大鏡(穴・溝・内面検査用) 倍率2倍/3倍切替式
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
タイプ
テーブルスタンド式
電源(V)
AC100~240・50/60Hz
倍率
2倍/3倍切替式
光源
LED照明
レンズ有効径(mm)
Φ40(ガラスレンズ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12510578
ボアルーペ-B
¥
86,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください