曜日別特売

ローリングキャリーバッグ

ローリングキャリーバッグ - DBLTACTローリングキャリーバッグ - DBLTACTローリングキャリーバッグ - DBLTACTローリングキャリーバッグ - DBLTACTローリングキャリーバッグ - DBLTACT
(1件のレビュー)

抜群の収納力!
外側・内側に28個のポケットやホルダー付き
大きな開口部で道具の出し入れがよりスムーズ!
片手でもラクに持てる頑丈な”持ち手”付き
持ち運びをより快適に
軽量で滑らかな伸縮アルミハンドル・高耐久ホイール搭載で
地面が不安定な場所や工事現場でも道具の持ち運びができます。

材質本体:600Dポリエステル、ハンドル:アルミ合金、キャスター:PP+PVC質量(kg)約3.3耐荷重(kg)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×420×320外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)430外寸法・奥行(mm)320内容量1個
関連資料:(1.69MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12510937DT-RCB-ST
15,500
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12510937
2025-04-09
用途: リペア補修
TOTALREPAIRわかな(和哉)建設業・工事業

本体のフロント角の強度が無い為、上に物が重ね難い。側面延長コード取付時も強度不足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする