日動工業
防雨ポッキン延長ブレーカ
防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。
漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様
屋内・屋外兼用
質量(kg)
2.3
定格電圧(V)
100
コンセント定格
15A/125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
漏電遮断器仕様
漏電保護専用
保護等級
IPX3
電線長さ(m)
10
入力プラグ
ポッキンプラグ
電線仕様
SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)
漏電遮断:15
使用環境温度(℃)
-10~40
コンセント
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12508950
PBW-EB10T-S
¥
21,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください